Groefkogellager NTN 6322CM, Buitendiameter: 240 mm | Breedte: 50 mm | Binnendiameter: 110 mm

Kogellager

Zie technische informatie

Referenties

NTN:6322CM
Rubix:A0484062
EAN:4547359403213
NTN 6322 CM KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6322 CM KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte50 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 332,17 excl. BTW
/ stuk
€ 401,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen