Insert met zeskantschroef RHP 1080-80G, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 26 mm

Inzetlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1080-80G
Rubix:03304480
Fabrikant:1080-80G R
EAN:00747023041114
RHP 1080 80 G INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1080 80 G INSERT KOGELLAGER


RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube en Molded-Oil eenheden bestaan uit twee basisonderdelen: de insert en de behuizing. Elke eenheid bestaat uit een afgedicht enkelrijig kogelbaanlager met bolvormige buitendiameter en verlengde binnenring, gemonteerd in een lagerblok of flensbehuizing. De bolvormige passing compenseert initiële uitlijningsfouten. Zelfsmerende lagers zijn verkrijgbaar met verschillende vergrendelingsmethoden voor montage op nauwsluitende assen. Deze eigenschap, gecombineerd met een compleet assortiment afdichtingen voor alle omgevingen, maakt onze eenheden zeer veelzijdig.

Sterke punten

•Tweedelige, geriveteerde metalen kooi met hoge sterkte in staal of roestvrij staal
Bolvormige zetting compenseert initiële uitlijningsfouten bij montage
Mogelijkheid tot nasmering is standaard voor Self-Lube lagers. Molded-Oil opties vereisen geen nasmering
Supergepolijste loopvlakken voor stille en efficiënte werking
Protector voor extra lagerbescherming en veiligheid. Verkrijgbaar in staal voor Self-Lube units of in kunststof voor Silver-Lube units
Gehard, hoogwaardig staal gebruikt voor binnen- en buitenringen
Hoogwaardige gietijzeren behuizing met stijve, eendelige constructie. Ook verkrijgbaar in hoogwaardig thermoplastic of gegoten roestvrij staal
Bewezen enkel-lip afdichting aanwezig; drie-lip afdichtingen en flingers ook verkrijgbaar
Ook standaard verkrijgbaar: setschroef-asvergrendeling, excentrische kraag en conische busvergrendeling
HLT-inzetten verkrijgbaar en ontworpen om betrouwbaar te functioneren bij extreme temperaturen
NSK assortiment gemonteerde units omvat: lagerblokken (Pillow blocks), Life-Lube, Silver-Lube, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3230 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte26 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serie1000g
Materiaalgietijzer
Kokerstaal
Grenstoerental2150 rpm
Totale breedte lager82,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr71500 N
Gewicht3,23 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
311,15 excl. BTW
/ stuk
376,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.