Insert met zeskantschroef SKF YAR 210-2F/VA201, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 22 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 210-2F/VA201
Rubix:03476365
EAN:7316579070935

Productdetails : SKF YAR 210-2F/VA201 Y-LAGER
SKF hoge temperatuurlagers zijn ontworpen voor meer bedrijfszekerheid, minder complexiteit en een geringere milieu-impact bij bedrijfstemperaturen tot 350 °C (660 °F). Dit maakt deze producten zeer geschikt voor toepassingen in ovensledes, rolhaardovens en bakkerijen, waar er zowel constante als wisselende rotatierichtingen zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,40 excl. BTW
/ stuk
€ 352,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
