Insert met zeskantschroef SKF YAR 204-2RF/HVW64, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 31 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 204-2RF/HVW64
Rubix:03804937
Fabrikant:106875
EAN:07316571232645
SKF YAR 204-2RF/HV/W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 204-2RF/HV/W64 Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht155 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte31 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
276,33 excl. BTW
/ stuk
334,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.