Insert met zeskantschroef RHP 1140-40CG, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 27.78 mm

Zelfsmerende lagerinzetstuk

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:1140-40CG
Rubix:03304524
Fabrikant:1140-40CG R
EAN:00747023041961
RHP 1140 40 CG INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte27,78 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP 1140 40 CG INSERT KOGELLAGER


RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube en Molded-Oil units bestaan uit twee basiscomponenten, de insert en de behuizing. Elke eenheid bestaat uit een afgedicht eenrijig kogellager met sferische buitendiameter en verlengde binnenring gemonteerd in een kussenblok of flensbehuizing. De sferische passing vangt initiële uitlijnfouten op. Zelfsmerende lagers zijn verkrijgbaar met een reeks vergrendelingsmethoden voor close-fit asmontage. Deze eigenschap in combinatie met een complete reeks afdichtingen voor alle omgevingen maakt onze eenheden tot een zeer veelzijdig product.

Sterke punten

-Tweedelige, geklonken kooi van hoogvast metaal in staal of roestvrij staal
Sferische zitting zorgt voor initiële uitlijnfouten bij montage
Hersmering is standaard voor Self Lube lagers. Bij opties met gegoten olie is nasmering niet nodig
Superafgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte loop
Protector voor extra lagerbescherming en veiligheid. Verkrijgbaar in staal voor Self-Lube units of kunststof voor Silver-Lube units
Gehard, hoogwaardig staal gebruikt voor binnen- en buitenringen
Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit met stijf ontwerp uit één stuk. Ook verkrijgbaar in hoogwaardig thermoplastisch of gegoten roestvrij staal
Bewezen enkelvoudige lipafdichting, drievoudige lipafdichtingen en flingers ook verkrijgbaar
Ook standaard verkrijgbaar: stelschroef asvergrendeling, excenterkraag en conische hulsvergrendeling
HLT-inzetstukken verkrijgbaar en ontworpen om betrouwbaar te werken bij extreme temperaturen
NSK-assortiment gemonteerde units omvat: Kussenblokken, Life-Lube, Silver-Lube, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht910 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte27,78 mm
Serie1100cg
Kokerstaal
Grenstoerental4000 rpm
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Gewicht0,91 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37.035,00 excl. BTW
/ 500 stuks
44.812,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen