INA PHUSE 25 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PHUSE25-XL
Rubix:03121786
Fabrikant:0009649210000
EAN:4012802822571
INA PHUSE 25 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte28 mm
Materiaalgietijzer;plaatstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PHUSE 25 XL SPANLAGERBLOK


PHUSE opneem eenheden, gietijzeren en plaatstaal behuizingen, radiale insert lager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte28 mm
Materiaalgietijzer;plaatstaal
Typeafspanbehuizing
Totale breedte lager103 mm
Lengte187 mm
Seriephuse..-xl
Binnenbreedte31 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter103 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,58 excl. BTW
/ stuk
118,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden