INA RTUEO 90 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RTUEO90-XL
Rubix:03120872
Fabrikant:0008840650000
EAN:4064327885951
INA RTUEO 90 XL SPANLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Breedte312 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RTUEO 90 XL SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden RTUEO, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, zware serie, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)255x312x180 mm
Logistiek gewicht22260 g
Binnendiameter90 mm
Breedte312 mm
Materiaalgietijzer
Lengte312 mm
Seriertueo..-xl
Buitendiameter312 mm
Gewicht22,26 kg
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.237,98 excl. BTW
/ stuk
1.497,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen