Groefkogellager FAG 6018-MA-C4, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 90 mm
Kogellagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:6018-MA-C4
Rubix:03020093
Fabrikant:0384043200040

Productdetails : FAG 6018 MA-C4 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te bieden in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij de robuuste constructie en de messing kooi garandeert het een uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen. Dit lager is ideaal voor toepassingen met hoge toerentallen en waarbij de thermische uitzetting hoog is, en zorgt voor een stabiele werking met minimale slijtage.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een messing kooi die wordt geleid door de buitenring, wat zorgt voor een hoge mechanische en thermische weerstand. De afwezigheid van afdichtingen maakt het ideaal voor systemen die een optimale koeling en directe toegang tot de componenten vereisen. De verhoogde interne speling (C4) biedt een betere tolerantie voor thermische uitzetting en garandeert een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Hoewel dit lager ontworpen is om het onderhoud tot een minimum te beperken, moet het regelmatig gesmeerd worden om slijtage te voorkomen en een optimale werking te garanderen. Het is belangrijk om parameters zoals de temperatuur, het geluid en de trillingen te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Bij slijtage wordt snelle vervanging aanbevolen om schade aan bijbehorende apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Deze blootstelling kan leiden tot het binnendringen van vuil en het verlies van smeermiddel. Een schone omgeving en regelmatige smering zijn essentieel om de prestaties en duurzaamheid te behouden. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt de toegang tot onderhoud, waardoor het lager geschikt is voor systemen die optimale koeling en directe controle van de componenten vereisen.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep en staat synoniem voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologieën en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste leider in de sector en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de strengste eisen van de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijke Voordelen:
- Hoge mechanische weerstand: de messing kooi ondersteunt zware belastingen en is geschikt voor veeleisende werkomstandigheden.
- Vermogen om te presteren op hoge snelheid: de lage interne wrijving zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen.
- Langere levensduur: uitstekende schok- en trillingsbestendigheid garandeert prestaties op lange termijn.
- Geoptimaliseerde thermische tolerantie: C4-speling maakt het lager geschikt voor extreme temperatuurschommelingen.
- Ideaal voor specifieke Toepassingen: geschikt voor schone industriële omgevingen met strikte thermische controle.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder :
- Elektromotoren en industriële pompen: garandeert continue prestaties onder hoge thermische omstandigheden.
- Ventilatoren en werktuigmachines: voor optimale precisie bij hoge toerentallen.
- Transport- en hefsystemen: biedt een uitstekende duurzaamheid bij lange bedrijfscycli.
- Voedingsverwerkingsindustrie en scheepvaart: toegepast in apparatuur die in veeleisende omstandigheden moet presteren.
- LuchtvaartToepassingen: vliegtuigmotoren, turbines en helikopterrotors, waarvoor het thermische en mechanische weerstand zorgt.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een messing kooi die wordt geleid door de buitenring, wat zorgt voor een hoge mechanische en thermische weerstand. De afwezigheid van afdichtingen maakt het ideaal voor systemen die een optimale koeling en directe toegang tot de componenten vereisen. De verhoogde interne speling (C4) biedt een betere tolerantie voor thermische uitzetting en garandeert een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Hoewel dit lager ontworpen is om het onderhoud tot een minimum te beperken, moet het regelmatig gesmeerd worden om slijtage te voorkomen en een optimale werking te garanderen. Het is belangrijk om parameters zoals de temperatuur, het geluid en de trillingen te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Bij slijtage wordt snelle vervanging aanbevolen om schade aan bijbehorende apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem, waardoor het vatbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Deze blootstelling kan leiden tot het binnendringen van vuil en het verlies van smeermiddel. Een schone omgeving en regelmatige smering zijn essentieel om de prestaties en duurzaamheid te behouden. De afwezigheid van afdichtingen vergemakkelijkt de toegang tot onderhoud, waardoor het lager geschikt is voor systemen die optimale koeling en directe controle van de componenten vereisen.
Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd gerenommeerde industriële groep en staat synoniem voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologieën en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler Group, is een onbetwiste leider in de sector en biedt een brede reeks lagers aan, die voldoen aan de strengste eisen van de meest uiteenlopende industrieën.
Belangrijke Voordelen:
- Hoge mechanische weerstand: de messing kooi ondersteunt zware belastingen en is geschikt voor veeleisende werkomstandigheden.
- Vermogen om te presteren op hoge snelheid: de lage interne wrijving zorgt voor een soepele werking, zelfs bij hoge toerentallen.
- Langere levensduur: uitstekende schok- en trillingsbestendigheid garandeert prestaties op lange termijn.
- Geoptimaliseerde thermische tolerantie: C4-speling maakt het lager geschikt voor extreme temperatuurschommelingen.
- Ideaal voor specifieke Toepassingen: geschikt voor schone industriële omgevingen met strikte thermische controle.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder :
- Elektromotoren en industriële pompen: garandeert continue prestaties onder hoge thermische omstandigheden.
- Ventilatoren en werktuigmachines: voor optimale precisie bij hoge toerentallen.
- Transport- en hefsystemen: biedt een uitstekende duurzaamheid bij lange bedrijfscycli.
- Voedingsverwerkingsindustrie en scheepvaart: toegepast in apparatuur die in veeleisende omstandigheden moet presteren.
- LuchtvaartToepassingen: vliegtuigmotoren, turbines en helikopterrotors, waarvoor het thermische en mechanische weerstand zorgt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1510 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 60.. |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,29 excl. BTW
/ stuk
€ 654,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
