SKF FY 35 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 35 TF/VA228
Rubix:03473908
Fabrikant:114651
EAN:7316571382548
SKF FY 35 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte34,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 35 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagers met vierkante flens zijn ontworpen voor toepassingen met hoge temperaturen en voldoen aan de ISO-normen. Ze bestaan uit een hoge temperatuur insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,4x118x35 mm
Logistiek gewicht1330 g
Binnendiameter35 mm
Breedte34,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalhittebestendig staal
Totale breedte lager42,9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Buitendiameter118 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
€ 269,06 excl. BTW
/ stuk
€ 325,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen