SNR UCF 207-23 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCF.207-23

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCF207-23
Rubix:A0488403
Fabrikant:UCF.207-23
EAN:3413529572328
SNR UCF 207-23 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter36,513 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCF 207-23 FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Flenslagereinheid vierkant SNR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter36,513 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgietijzer
Serieucf200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,48 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 43,64 excl. BTW
/ stuk
€ 52,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen