SKF FY 40 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 40 FM
Rubix:03070784
Fabrikant:6350
EAN:7316577035929
SKF FY 40 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte38,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 40 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en een excentrische bevestiging, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,7x130x80 mm
Logistiek gewicht1820 g
Binnendiameter40 mm
Breedte38,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten101,5 mm
Materiaallagersstaal
Totale breedte lager43,2 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30,7 N
Buitendiameter130 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,08 excl. BTW
/ stuk
86,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden