SKF FY 55 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 55 FM
Rubix:03078592
Fabrikant:6385
EAN:7316570465549
SKF FY 55 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte47,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 55 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een smalle binnenring en een excentrische bevestiging, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67,4x162x110 mm
Logistiek gewicht3340 g
Binnendiameter55 mm
Breedte47,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager48,4 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43600 N
Buitendiameter162 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
123,61 excl. BTW
/ stuk
149,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden