Referenties
RHP:MSF50
Rubix:03304174
Fabrikant:MSF50 R
EAN:00747023013616


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 43,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MSF 50 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden met adapterhulzen
MSF50 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 50 mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3440 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 43,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 130 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 161,9 mm |
| Lengte | 161,9 mm |
| Serie | msf |
| Totale breedte lager | 122,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 122,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,05 excl. BTW
/ stuk
€ 255,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen