SKF FY 60 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 60 TF/VA228
Rubix:03473920
Fabrikant:114661
EAN:7316571382593
SKF FY 60 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 60 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagers met vierkante flens zijn ontworpen voor toepassingen met hoge temperaturen en voldoen aan de ISO-normen. Ze bestaan uit een hoge temperatuur insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72,74x175x60 mm
Logistiek gewicht4007 g
Binnendiameter60 mm
Breedte52 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalhoogtemperatuurstaal
Totale breedte lager65,1 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Buitendiameter175 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
€ 539,50 excl. BTW
/ stuk
€ 652,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen