INA RCJT 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJT40-XL-N-FA125
Rubix:03127414
Fabrikant:0096286810000
EAN:4012802810004
INA RCJT 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte105 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJT 40 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJT..-FA125, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte105 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte172 mm
Lengte172 mm
Seriercjt..-xl-n-fa125
Totale breedte lager59,1 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter172 mm
€ 119,63 excl. BTW
/ stuk
€ 144,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen