Referenties
INA:RCJ35-XL-N-FA125
Rubix:03127384
Fabrikant:0096273320000
EAN:4012802810400




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
Documenten
Productdetails : INA RCJ 35 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woon-eenheden RCJ..-FA125, vier-bout flenshuis-eenheden, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 118 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Serie | rcj..-xl-n-fa125 |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Buitendiameter | 118 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,92 excl. BTW
/ stuk
€ 126,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen