Referenties
SKF:SYK 35 TR
Rubix:03078556
Fabrikant:27359
EAN:7316571141244


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SYK 35 TR KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47,9x164x35 mm |
| Logistiek gewicht | 689,5 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 46,1 mm |
| Klemmen | 25,4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14,5 mm |
| Bouwvorm | stelschroeven (zonder kop) |
| Hoogte | 93,5 mm |
| Lengte | 164 mm |
| Afdichting | contact seals with rubberized flingers on both sides |
| Smering | vooraf gevuld met lithium-calciumvet (nlgi 2); behuizing hervetbaar via vetnippel |
| Serie | syk |
| Gewicht | 0,655 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Breedte | 45 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,90 excl. BTW
/ stuk
€ 82,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen