Referenties
RHP:UCP214D1
Rubix:03498800
Fabrikant:UCP214D1 N
EAN:00029176543784


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
Productdetails : RHP UCP 214 D1 KOGELLAGERBLOK STAAND
Kussenblok NSK
Toepassingen
Normale technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6400 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 210 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Bouwvorm | voet met 2 bouten |
| Hoogte | 157 mm |
| Lengte | 266 mm |
| Afdichting | contact seal (nitrile rubber) |
| Smering | opnieuw te smeren |
| Serie | ucp2 |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Breedte | 266 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,52 excl. BTW
/ stuk
€ 420,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen