SKF SYWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYWK 20 YTA
Rubix:03476043
Fabrikant:445790
EAN:07316574944347
SKF SYWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x127x20 mm
Logistiek gewicht268,5 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager31 mm
Buitendiameter28,2 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte64,5 mm
Lengte126 mm
Seriesywk
Gewicht0,27 kg
Aantal gaten2
Breedte32 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,93 excl. BTW
/ stuk
62,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen