SKF SYF 35 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

SKF Verticale kogellagereenheden SYF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SYF 35 FM
Rubix:03078506
Fabrikant:74456
EAN:7316570536898
SKF SYF 35 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYF 35 FM KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits met korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Geschikt voor zware ladingen in verschillende richtingen
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)51,9x103x70 mm
Logistiek gewicht1337 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager45 mm
Buitendiameter103 mm
Hoogte93 mm
Lengte103 mm
Breedte51,9 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 81,07 excl. BTW
/ stuk
€ 98,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden