Referenties
INA:PASE40-TV-FA125.5
Rubix:03127767
Fabrikant:0573383290000
EAN:4012802831931


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : INA PASE 40 TV/FA125.5 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblok PASE..-TV, RIBB plastic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 99x184x80 mm |
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 184 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Bouwvorm | voor montage van onderen en van boven (voetlager / plummerblok, met twee bouten) |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 184 mm |
| Afdichting | p-seal (lip seals on both sides, npp design) |
| Smering | initiële vetvulling; nasmering via vetnippel 1/4-28 unf (huis heeft smeergroef; smeergat wordt geleverd gesloten met kunststofplug) |
| Serie | pase..-tv |
| Gewicht | 1,06 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Breedte | 99 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,38 excl. BTW
/ stuk
€ 161,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen