Referenties
SKF:SYFWK 50 LTHR
Rubix:03478823
Fabrikant:447191
EAN:7316574959273


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : SKF SYFWK 50 LTHR KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Sterke punten
- Ontworpen voor constante en wisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1267 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 101,6 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | composietmateriaal voor voedingsmiddelen en dranken |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Serie | syfwk |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Breedte | 51,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:
