SKF SY 1.3/8 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SY 1.3/8 TF/VA228
Rubix:03475897
Fabrikant:190423
EAN:07316572061992
SKF SY 1.3/8 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter34,93 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten133 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SY 1.3/8 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND


Y-pedestal bearing unit for high temperatures with cast housing and set-screw fastening.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,9x160x34,93 mm
Logistiek gewicht1479 g
Binnendiameter34,93 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten133 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager42,9 mm
Buitendiameter46,1 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte93 mm
Lengte160 mm
Seriesy
Gewicht1,45 kg
Aantal gaten2
Breedte45 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
€ 282,68 excl. BTW
/ stuk
€ 342,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen