SKF SYWK 1.1/2 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYWK 1.1/2 YTH
Rubix:03800921
Fabrikant:452094
EAN:07316575012120
SKF SYWK 1.1/2 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalroestvrij staal (lager)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYWK 1.1/2 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Foodline pillow block bearing unit with Y-bearing, zinc-plated bearing rings and set screw fastening.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,2x184x38,1 mm
Logistiek gewicht882 g
Binnendiameter38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143 mm
Materiaalroestvrij staal (lager)
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter51,8 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte99 mm
Lengte176 mm
Seriesywk
Gewicht0,95 kg
Aantal gaten2
Breedte48 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
405,04 excl. BTW
/ stuk
490,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen