Referenties
SNR:UCPE207
Rubix:A0486540
EAN:3413529526925





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCPE 207 KOGELLAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 178x95x55 mm |
| Logistiek gewicht | 1604 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | grijs gegoten |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 163 mm |
| Afdichting | seal with slinger |
| Serie | ucpe200 |
| Gewicht | 1,57 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Breedte | 42,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,08 excl. BTW
/ stuk
€ 23,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen