Referenties
SKF:SY 40 WF
Rubix:03078214
Fabrikant:74321
EAN:7316570451313


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : SKF SY 40 WF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58,9x175x80 mm |
| Logistiek gewicht | 1931,2 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 146 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 56,3 mm |
| Buitendiameter | 51,8 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 1,91 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 48 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,14 excl. BTW
/ stuk
€ 98,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden