INA RASE 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RASE20-XL-N
Rubix:03120648
Fabrikant:0096426330000
EAN:4012802838435
INA RASE 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten97,5 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RASE 20 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PASE geleverd met lager GRAE-NPPB, PASEY met GAY-NPPB, RASE met GE-KRRB, RASEY met GYE-KRRB en TASE met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten97,5 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager32 mm
Buitendiameter33 mm
Hoogte64 mm
Lengte130 mm
Serierase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Breedte19 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,80 excl. BTW
/ stuk
74,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden