RHP SL-1.1/2 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SL1.1/2
Rubix:03304833
Fabrikant:SL1.1/2 R
EAN:00747023031405
RHP SL-1.1/2 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SL-1.1/2 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL1.1/2 - RHP gietijzeren lagerblok - 1.1/2 Inch asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2100 g
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter98,5 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Hoogte98,5 mm
Lengte180,5 mm
Seriesl
Gewicht2,1 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Breedte51 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,40 excl. BTW
/ stuk
133,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen