SKF P2BC 100-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:P2BC 100-TPSS
Rubix:03078892
EAN:07316577858832
SKF P2BC 100-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BC 100-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalroestvrij staal
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter52 mm
Hoogte72,5 mm
Lengte142 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11900 N
Breedte34,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,61 excl. BTW
/ stuk
193,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen