Referenties
INA:RASEY90-XL
Rubix:03120708
Fabrikant:0009880300000
EAN:4064327886804


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 268 mm |
| Ashoogte | 101,6 mm |
Documenten
Productdetails : INA RASEY 90 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in de binnenring, R afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 268 mm |
| Ashoogte | 101,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 85 mm |
| Buitendiameter | 330 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 27 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| Lengte | 330 mm |
| Serie | rasey..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
| Breedte | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 686,41 excl. BTW
/ stuk
€ 830,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen