INA PASE 35 XL/N/FA125/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Steunlagerblokunit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:PASE35-XL-N-FA125
Rubix:03127132
Fabrikant:0946125870000
EAN:4054372554735


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Documenten
Productdetails : INA PASE 35 XL/N/FA125/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen PASE..-FA125, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Buitendiameter | 163 mm |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 163 mm |
| Serie | pase..-xl-n-fa125 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,94 excl. BTW
/ stuk
€ 117,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen