Referenties
SKF:P2BC 35M-TPSS
Rubix:03078819
EAN:7316577856579


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : SKF P2BC 35M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Hoogte | 93,6 mm |
| Lengte | 169 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21600 N |
| Breedte | 42,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,18 excl. BTW
/ stuk
€ 261,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden