Referenties
Timken:E-P2B-TRB-80MM
Rubix:03331062
Fabrikant:E-P2B-TRB-80MM
EAN:0053893775517


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 88,9 mm |
| Ashoogte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN E-P2B-TRB-80MM LAGERHUIS
Type E conische rollager-huislagers zijn verkrijgbaar in een breed scala aan afmetingen en configuraties om te voldoen aan de eisen van veeleisende toepassingen. Metrische afmetingen zijn ook beschikbaar voor asdiameters van 35 mm tot 125 mm.
Timken lagerhuis E-P2B-TRB-80MM (Type E) voor 80 mm asdiameter. 2-boutvoetlager met Timken dubbele lipafdichting en premium industrieel smeervet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 88,9 mm |
| Ashoogte | 57,15 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Totale breedte lager | 284,16 mm |
| Buitendiameter | 140,61 mm |
| Klemmen | 30,16 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 22,23 mm |
| Bouwvorm | pillow block: 2-boutvoetlager (two-bolt base) |
| Hoogte | 190,5 mm |
| Lengte | 355,6 mm |
| Afdichting | timken dubbele lipafdichting |
| Smering | premium industrieel smeervet |
| Serie | type e |
| Gewicht | 21,77 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 483076 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 87185 N |
| Breedte | 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.567,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.896,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen