Referenties
Timken:SUCSP206/FVSL613
Rubix:A0378622
Fabrikant:SUCSP206/FVSL613
EAN:0013992248121


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 121 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSP 206/FVSL613 KOGELLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSP 206/FVSL613 is een RVS kogellagerblok met 30 mm boring, set-screw locking en food-grade solid lube FVSL613. Standaard afdichting voor corrosiebestendige toepassingen.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 121 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | gegoten roestvast staal (cast stainless steel) |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Klemmen | 21 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | pillow block, twee-bout; set-screw locking |
| Hoogte | 81 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afdichting | standaard afdichting (standard seal) |
| Smering | food grade solid lube (fvsl613) |
| Serie | sucsp |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9050 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 16500 N |
| Breedte | 38,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,02 excl. BTW
/ stuk
€ 458,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen