RHP SFT-1 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SFT1
Rubix:03304049
Fabrikant:SFT1 R
EAN:00747023026661
RHP SFT-1 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Breedte38,84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SFT-1 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT1 - QBL gietijzeren flenslager - binnendiameter 1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Binnendiameter25,4 mm
Breedte38,84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten99 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte125,5 mm
Lengte70 mm
Seriesft
Totale breedte lager70 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter70 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,17 excl. BTW
/ stuk
86,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen