Referenties
INA:PCJ30-XL-N-FA125
Rubix:03127158
Fabrikant:0947045030000
EAN:4054372496035


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJ 30 XL/N/FA125 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits PCJ..-FA125, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 46,8 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | pcj..-xl-n-fa125 |
| Totale breedte lager | 29 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Buitendiameter | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,48 excl. BTW
/ stuk
€ 99,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen