FAG UCFC 215 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:-T-UCFC215
FAG:UCFC215-J7
Rubix:A0325911
Fabrikant:0823025610000
EAN:4054366901125
FAG UCFC 215 J7 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Breedte220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG UCFC 215 J7 FLENSLAGERBLOK ROND


Flenshuisunit UCFC

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7220 g
Binnendiameter75 mm
Breedte220 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,1 mm
Materiaalvlokgrafiet gietijzer (behuizing); lager gemaakt van standaard lagerstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte62,5 mm
Lengte220 mm
Serieucfc
Totale breedte lager77,8 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Buitendiameter77,8 mm
Gewicht7,22 kg
Bouwvormronde flensunit met vier bouten en stelschroeven in de binnenring
Aangepaste tariefcode84832000
€ 576,49 excl. BTW
/ stuk
€ 697,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen