Referenties
SKF:F2BC 25M-CPSS-DFH
Rubix:03078748
EAN:7316577858474


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 27,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : SKF F2BC 25M-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een smalle binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 27,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 128 mm |
| Lengte | 72 mm |
| Serie | bluerange |
| Totale breedte lager | 29 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,71 excl. BTW
/ stuk
€ 184,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden