Referenties
SKF:FYTB 40 WF
Rubix:03070889
Fabrikant:63864
EAN:7316570041866

Productdetails : SKF FYTB 40 WF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en excentrische bevestiging, en zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik in toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58,9x171,5x80 mm |
| Logistiek gewicht | 1666 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 58,9 mm |
| Buitendiameter | 171,5 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,14 excl. BTW
/ stuk
€ 98,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
