INA PME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PME25-XL-N
Rubix:03120206
Fabrikant:0096434600000
EAN:4012802837629
INA PME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Woon-eenheden PME, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer (lamellair grafietgietijzer)
Hoogte115 mm
Lengte115 mm
Seriepme..-xl-n
Totale breedte lager21 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter115 mm
Gewicht0,73 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,61 excl. BTW
/ stuk
70,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden