SKF F2BSS 35M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:F2BSS 35M-YTPSS
Rubix:03478811
SKF F2BSS 35M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F2BSS 35M-TPSS KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Sterk
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte42,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130,2 mm
Materiaalroestvrij staal
Hoogte155,6 mm
Lengte92,1 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager35,7 mm
Diameter bevestigingsgaten14,3 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21600 N
Buitendiameter72 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
330,50 excl. BTW
/ stuk
399,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen