TIMKEN UCFL 316 FLENSLAGERBLOK

Flenslager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCFL316
Rubix:A0378869
EAN:0013992172358
TIMKEN UCFL 316 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten285 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCFL 316 FLENSLAGERBLOK


Sterke punten

•UCFL-units met twee bouten en flens worden aanbevolen voor industriële
toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de
montageruimte beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met behulp van
bouten door de flens
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende
sferische buitendiameters die
asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCFL-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken
stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen
in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgatafstanden en de ascentrumlocatie zijn
uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

In natte of vuile omgevingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Breedte90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten285 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte355 mm
Lengte210 mm
Serieucfl 200
Totale breedte lager68 mm
Diameter bevestigingsgaten38 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr123000 N
Gewicht14,4 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
712,91 excl. BTW
/ stuk
862,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen