Referenties
INA:PME20-XL-N
Rubix:03120204
Fabrikant:0096434510000
EAN:4012802837667


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
Productdetails : INA PME 20 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND
Woon-eenheden PME, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Sterke punten
PME geleverd met lager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 78 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Totale breedte lager | 21,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 9 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,22 excl. BTW
/ stuk
€ 65,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden