SKF UCF 218 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:UCF 218
Rubix:03479210
Fabrikant:UCF 218
EAN:7316579542906
SKF UCF 218 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCF 218 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Bij SKF hebben we een serie kogellagereenheden ontwikkeld die de "UC-serie" wordt genoemd - eenheden die zijn ontworpen om uitwisselbaar te zijn met apparatuur die voldoet aan de Japanse industriële normen (JIS). SKF UC kogellager eenheden zijn ontworpen om te werken in omgevingen waar systemische trillingen zijn karakteristieke toepassingsomstandigheden.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Breedte96 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten187 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte96 mm
Lengte235 mm
Serieucf
Diameter bevestigingsgaten23 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r72000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr95600 N
Buitendiameter160 mm
€ 267,95 excl. BTW
/ stuk
€ 324,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen