INA RAT 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RAT30-XL
Rubix:03120240
Fabrikant:0008280840000
EAN:4012802793321
INA RAT 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RAT 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woon eenheden RAT, twee-bout flenswoning eenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalplaatstaal
Hoogte112,7 mm
Lengte112,7 mm
Serierat..-xl
Totale breedte lager35,8 mm
Diameter bevestigingsgaten10,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter112,7 mm
€ 47,08 excl. BTW
/ stuk
€ 56,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen