Referenties
SNR:SESF212N
Rubix:A0873470
Fabrikant:SESF.212.N
EAN:3413529516193




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 37,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
Productdetails : SNR SESF 212 N FLENSLAGERBLOK RVS
roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen inzetkogellager met excentrische borgring, enkele lipafdichting, voedingsvet
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, met nasmeermogelijkheid, NIRO-inzet met aan één zijde verlengde binnenring en excentrische ring, groef in de behuizing voor bevestiging van de beschermkap.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 37,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Lengte | 175 mm |
| Serie | sesf200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Gewicht | 5,59 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 635,74 excl. BTW
/ stuk
€ 769,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen