SKF UCFC 213 H FLENSLAGERBLOK ROND

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:UCFC 213/H
Rubix:03479292
EAN:7316579752459
SKF UCFC 213 H FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Breedte50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCFC 213 H FLENSLAGERBLOK ROND


Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager68,3 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
€ 120,97 excl. BTW
/ stuk
€ 146,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen