Referenties
PTN:UCFC212
Rubix:A0407472
Fabrikant:893602
EAN:3660338460609





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 113,1 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCFC 212 FLENSLAGERBLOK ROND
Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 113,1 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 56,7 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 195 mm |
| Gewicht | 5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,37 excl. BTW
/ stuk
€ 89,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden