RHP FC 40 EC FLENSLAGERBLOK ROND

Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

RHP:FC40EC
Rubix:03304100
Fabrikant:FC40EC R
EAN:00747023099085
RHP FC 40 EC FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte23 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP FC 40 EC FLENSLAGERBLOK ROND


Self-Lube® gietijzeren flenslagereenheden FC serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1800 g
Binnendiameter40 mm
Breedte23 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaalgietijzer
Lengte145 mm
Seriefc
Totale breedte lager43,73 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
€ 131,69 excl. BTW
/ stuk
€ 159,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen