Referenties
SKF:SYH 1.1/4 FM
Rubix:03803244
Fabrikant:109452
EAN:7316576614835


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SYH 1.1/4 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Spanlager Lagereenheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1514 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 38,9 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Serie | syh |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 45 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,51 excl. BTW
/ stuk
€ 90,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen